※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38836831 品番 4D-G30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)29.4(±0.29) 材質JIS 4種 D(フッソゴム) 線径(Φmm)3.1(±0.1) 種別G形固定用 硬度70(±5) 外径(Φmm)35.6 耐熱温度(℃)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38836917
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

対象商品:
38836822
2016-08-25
用途:
ガソリン携行缶に使用

ヒビ割れて漏れ出したので交換しました。フッ素なので当分大丈夫そうです。

対象商品:
38836874
2013-03-12
用途:
水道管のパイプに使用

値段が安いので購入しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする