4D-P10 Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業 38837355

Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は内径・外径など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
9.8(±0.17)
外径(Φmm)
13.6
注文コード
38837355
品番
4D-P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
¥54

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質
JIS 4種 D(フッソゴム)
内径(Φmm)
9.8(±0.17)
外径(Φmm)
13.6
線径(Φmm)
1.9(±0.08)
種別
P形固定用・運動用
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38837443
2026-09-23
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有していて、エアコンコンプレッサーのオーバーホールをしましたが、配管とコンプレッサー本体の所に入るOリングが少し太く、そこからガス漏れがあったので、こちらのOリングを購入しました。
まだ作業途中で、ガス漏れがあるか確認出来ていませんが、メーカー・材質とも信用出来るので大丈夫だと思います。

対象商品 : 38837373
2023-09-08
用途: ドレンボルトのシール

純正品よりわずかにサイズが大きいですが、寸法的にいけるのと、フッ素でこの価格はコスパ最高です

対象商品 : 38837531
2021-07-25
用途: 携行ガソリンボトルのキャップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ携行ガソリンボトルのOリングがひび割れてしまい探していた所、ガソリンにも強いと言われるフッ素Oリングが見つかりました、耐久性はこれから確認して見たいです

対象商品 : 38837443
2021-02-17
用途: 排気パイプの継ぎ目に使用
飲食業

圧力のかかる排気パイプの繋ぎでオイルと熱気が混じる箇所で使用したがシール効果確認した

対象商品 : 38837434
2021-03-23
用途: NBRのOリングでは役不足の為、フッ素のOリングを購入
製造業

本来はHNBRの材質を探していましたが、最小ロット数100以上と必要数が数個の為、今回フッ素にしました、慎重に組付ければ問題ないかと思っています。

対象商品 : 38837504
2021-01-04
用途: バイク整備
ファニーカスタム&サービス 様

フッ素のオーリングが1個から買えるのは非常に有り難いです。

対象商品 : 38837337
2020-05-18
用途: バイクの燃料系に使用

燃料ポンプに接続される、クイックリリースカプラーに使用。
取付けホースの位置が、シリンダーヘッド直上という事もあり
耐熱性を考慮しての選択交換です。小分けで手に入るのは
とても良いです。

対象商品 : 38837626
2020-06-03
用途: 水道蛇口のパッキンとして使用

水道蛇口のパッキンとして使用しましたが、ぴったりフィットして、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする