※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38840663 品番 1A-V24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)23.5(±0.24) 材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)4.0(±0.1) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 外径(Φmm)31.5 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38840891
2022-08-14
用途:
真空容器の真空シール

真空容器の真空シールに用いています。比較的安価なOリングですが,特に問題なく,真空シールできております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする