曜日別特売
1A-V275 Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業 38840776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
線径(Φmm)6.0(±0.15)
内径(Φmm)272(±2.02)
272(±2.02)
14.5(±0.20)
23.5(±0.24)
33.5(±0.33)
39.5(±0.37)
54.5(±0.49)
69(±0.61)
84(±0.72)
99(±0.83)
119(±0.97)
148.5(±1.18)
173(±1.36)
222.5(±1.70)
321.5(±2.34)
376(±2.68)
425.5(±2.99)
475(±3.30)
524.5(±3.60)
579(±3.92)
633.5(±4.24)
683(±4.54)
732.5(±4.83)
782(±5.12)
836.5(±5.44)
940.5(±6.06)
1044(±6.67)
外径(Φmm)284
284
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
127
156.5
181
234.5
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
内容量1個注文コード38840776品番1A-V275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)272(±2.02)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)6.0(±0.15)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)外径(Φmm)284耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38840891
2022-08-14
用途: 真空容器の真空シール

真空容器の真空シールに用いています。比較的安価なOリングですが,特に問題なく,真空シールできております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする