MUH-1334 ウルトラミニマムハンガー ベロス 38841512 MUH-1334 ウルトラミニマムハンガー ベロス 38841512 MUH-1334 ウルトラミニマムハンガー ベロス 38841512

ウルトラミニマムハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38841512 品番MUH-1334
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。
強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利!
スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着!
上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!

特性強力 シルバー 耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5 寸法(mm)33×13×17 フック自在回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38841512
2016-02-01
用途:
キッチンツールの吊り下げに
サービス業

レンジフードに取り付け、小さなフライパンを下げました。
磁石部分が小さいので、レンジフードの枠にピッタリ。
フック部分が回転するなど、小さいのに機能が充実していて、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38841512
2014-07-30
用途:
電気コード配線を引っ掛け

工夫とアイデア次第で、ポスターをぶら下げたり、サングラスをぶら下げたり、いろいろなものを壁に掛けられます。かなり強力ですので、そうそう落ちたりしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする