※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-7-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケ 38846841 TS-7-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケ 38846841

スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846841 品番 TS-7-15
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様バイパス付、ストレーナ内蔵 質量(kg)2.2 材質(本体)FCD450 タイプサーモスタチック式 形式サーモスタチック式 使用温度範囲(℃)183以下 寸法L(mm)107 寸法H(mm)118 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)183 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)1 材質(ストレーナ)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする