※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
タイプ低速仕様
注文コード38848022
品番FGS-50E-L
参考基準価格(税別)¥420,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。
4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)
安心の全面カバー
送り速度2タイプ。(低速仕様:6〜180mm/min、高速仕様:20〜600mm/min)
簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。
フリー電源。入力電圧は、AC100〜240Vのワイドレンジ