※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングストローク電動スタンド FGS-50E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ高速仕様 注文コード38848031 品番FGS-50E-H
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。
4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)
安心の全面カバー
送り速度2タイプ。(低速仕様:6〜180mm/min、高速仕様:20〜600mm/min)
簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。
フリー電源。入力電圧は、AC100〜240Vのワイドレンジ

耐荷重(N)500 トラスコ品番464-1035 ストローク(mm)400 タイプ高速仕様 電源AC100〜AC240±10% 送り速度(mm/min)20〜600 RoHS指令(10物質対応)対応 計測荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする