コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38848327 品番 T-805J
参考基準価格(税別)¥5,729 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
接続形状
(1)TN-5NR ジョプラソケット
(2)JN-5N ジョプラプラグ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 トラスコ品番826-6590 材質ポリウレタン 質量(g)260 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)1000 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)400 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7] 適合流体エアー 使用範囲(m)4 コイル径(mm)42 コイル長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする