ジョプラックス
ジョプラックスの ホース
ジョプラックスの コイルホース
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38848336
品番
T-808J
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
接続形状
(1)TN-5NR ジョプラソケット
(2)JN-5N ジョプラプラグ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
トラスコ品番
826-6591
材質
ポリウレタン
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法L(mm)
1230
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
630
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常用)0.7[7]
適合流体
エアー
使用範囲(m)
6
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
350