スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38849824 品番 TB880-10
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.05 仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 シルバー 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
注意
※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方しか取付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849824
2023-03-30
用途:
生地を乾燥させる時。
製造業

乾燥機の蒸気漏れを防ぐ為に購入しました。
取り付けて満足してます。

対象商品:
38849815
2015-02-04
用途:
プレス作業
有限会社 特急舎 様

順調です。修理屋さんがこれは丈夫でいいよ!と聞いていたものが、リーズナブルな価格で買え満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする