※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12-BCBX12.7-95 ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所 38868146 S12-BCBX12.7-95 ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所 38868146

ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38868146 品番 S12-BCBX12.7-95
参考基準価格(税別)¥39,480 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法D(Φmm)12.7〜14.5 寸法M(mm)50〜95 寸法L(mm)130 寸法S(mm)12 質量(kg)0.2 適合チャック(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする