※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38868155
品番
S13-BCBX14.5-105
参考基準価格(税別)
¥53,760
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
14.5〜19.5
寸法M(mm)
50〜105
寸法L(mm)
135
寸法S(mm)
13
質量(kg)
0.2
適合チャック
(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-13