※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
180
注文コード
38868173
品番
S19-ZMACX20-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19.8〜25.2
寸法M(mm)
100〜150
寸法L(mm)
180
寸法S(mm)
19
質量(kg)
0.6
適合チャック
(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38868173
S19-ZMACX20-150
29302404
S19-ZMACX20-150V
深穴用ZMACボーリングバー
日研工作所
1個
¥
78,900
税込
¥
86,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)