日研工作所
日研工作所の フライスカッター
日研工作所の スローアウェイドリル
コンバットZドリル(3D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888516
品番
ST20-COMZ16.5-50
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
16.5
有効深さ(mm)
50
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
43