日研工作所
日研工作所の フライスカッター
日研工作所の スローアウェイドリル
コンバットZドリル(3D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888963
品番
ST32-COMZ42-120
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
42
有効深さ(mm)
120
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58