日研工作所
日研工作所の フライスカッター
日研工作所の スローアウェイドリル
コンバットZドリル(4D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38889471
品番
ST32-COMZ39-160
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
39
有効深さ(mm)
160
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58