※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
MAS1型
角度θ(°)
60
注文コード
38890451
品番
PS-563
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d3(Φmm)
5.5
寸法d4(Φmm)
11.2
規格
MAS1型
角度θ(°)
60
テーパー
BT50
仕様
BT50 MAS-T型
適合
安田工業
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。