※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
MAS1型
注文コード
38890467
品番
PS-5E
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d3(Φmm)
6
規格
MAS1型
テーパー
BT50
仕様
BT50 MAS-T型
タイプ
PS-5穴付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。