※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-73 プルスタッド 日研工作所 38890485 PS-73 プルスタッド 日研工作所 38890485 PS-73 プルスタッド 日研工作所 38890485

プルスタッド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT40 規格MAS1型 注文コード38890485 品番PS-73
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はテーパー・規格・角度θなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法d3(Φmm)4 規格MAS1型 テーパーBT40 仕様BT40 MAS-T型 タイプPS-1穴付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38889654
2017-11-28
用途:
スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社 様

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする