※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT40
規格
JIS型
注文コード
38890512
品番
PS-813-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d3(Φmm)
6
規格
JIS型
テーパー
BT40
仕様
BT40 JIS型
適合
牧野フライス製作所
タイプ
AS568-015 Oリング付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。