東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38893007
品番
NSP100CN×8
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
全長(mm)
128
用途
SMAコネクタの締付用
質量(kg)
0.33
精度
±5%
有効長(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
頭部寸法(mm)
W:8、C:16、b:4
精度(%)
±5
最小単位
1
最大トルク時の手力(N)
9.8
トルク調整範囲(cN・m)
50〜100
アズワン品番
64-4803-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※NSP100CNX8のトルク調整工具は工具No.A1(No.310)です。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200