No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893163 No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893163 No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893163

モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38893163 品番No.631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指先部分は、二重加工で補強しているので、耐突刺性に優れています。
特殊配合のニトリルゴムを表面にコーティングしており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
裏布に、カビ・雑菌などの幅広い悪臭の原因を抑える加工を施しています。
全長30cmのロングタイプです。

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)24 材質表 合成ゴム(ニトリル) 裏 綿(メリヤス) ブルー 厚さ(mm)約0.95 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐突刺性 用途水産業(漁業、養殖業、食品加工業等において、主に指先に力のかかる作業) 規格食品衛生法 材質(裏)メリヤス 材質(表)ニトリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38893163
2021-12-19
用途:
ねぎ収穫

指先が厚めなので冬場の手のかじかみが軽減されます。
細かい作業には向かない感じなので収穫専用にしています。

対象商品:
38893163
2021-12-19
用途:
金属加工時の指先の保護
中村金属工業 様 (製造業)

衝撃には強いですが薬品には多少硬化する場合が有ります

対象商品:
38893163
2021-05-21
用途:
薬剤散布で使用している
農・林・水産業

薬剤散布で使用している、手が臭くなりにくいのが良いと思います。

対象商品:
38893163
2020-07-28
用途:
太刀魚釣りに使用

魚をつかむとき噛まれると大変なので
ニトリルタイプを使用しています。
滑らないので使いやすいです

対象商品:
38893172
2020-02-01
用途:
ドライクリーニング作業時
菅谷均整院 様

何時も630ニトリル手袋を使用してます。
ドライクリーニング時にブラシを持って商品を擦り洗いをいていると、
指先に負担が掛かり穴が開いていまいます。

指先強化のおかげで長持ちしそうです。

対象商品:
38893172
2019-11-15
用途:
漁師には必需品

これに軍手を履いて、貝、雲丹、蟹をガシガシ掴んでも全く問題ありません。
雲丹で指先によく棘を刺して嫌になっていたのですが、これで解決できました。

対象商品:
38893163
2019-10-30
用途:
水産作業、土木作業
建設業・工事業

指先を補強してありますので破れにくいのですが、親指部分の補強もしてあるとなお良かったです。

対象商品:
38893163
2019-01-29
用途:
ゴム手より良い

中が布地で、ゴム臭くなく、冷たい水でも平気。ゆで汁を捨てたり扱う時もこれをしてるとヤケドしないのでついつい使ってしまいます。一般家庭の台所で半年〜1年もつのでゴム手袋より経済的だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする