69313 モノキーハードトップケース E50 MAXIA(ストップランプ無し) GIVI(ジビ) 38894703

モノキーハードトップケース E50 MAXIA(ストップランプ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38894703 品番69313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

かつてのフラッグシップモデルであったE50の復刻版。
ヘルメットも2個入り、2重シェル構造のがっちりボディで、質感・耐久性共に優れたシリーズです。
荷崩れ防止バンド装備。便利なグリップ付き。

材質PP 寸法(mm)430×600×270 質量(kg)5 無塗装黒 容量(L)50 最大積載量(kg)3 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
注意
※取り付けには、別売の車種専用キャリアと取付用ベースが必要です。防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする