Gクラフト
Gクラフトの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
Gクラフトの ホイール関連
Gクラフトの バイクホイール
8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38896263
品番
39317
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
推奨:(B77)120/70-8
仕様
【取付に必要な部品】39419:20mmオフセットスペーサー、37125:20mmオフセットジェネレーターカバー、36028:20mmオフセットスプロケット16T、30047ワイドサス受け20mmワイド(ツインサスの場合)、30035ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000)
材質
A5052材
リム幅(mm)
約150
表面処理
シルバーアルマイト仕上げ
推奨チューブ
3.5-4.0-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。