Gクラフト
Gクラフトの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
Gクラフトの ホイール関連
Gクラフトの バイクホイール
8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38896279
品番
39319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
推奨:(B77)120-70-8
仕様
【取付に必要な部品】39419:20mmオフセットスペーサー、37125:20mmオフセットジェネレーターカバー、36028:20mmオフセットスプロケット16T、30047ワイドサス受け20mmワイド(ツインサスの場合)
材質
A5052材
リム幅(mm)
約150
表面処理
ブラックアルマイト仕上げ
適合車種
モンキー、ゴリラ
推奨チューブ
3.5-4.0-8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。