UB-BRD01 ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 38903067 UB-BRD01 ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 38903067 UB-BRD01 ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 38903067 UB-BRD01 ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 38903067 UB-BRD01 ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 38903067

ブレッドボード互換ユニバーサル基板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38903067 品番UB-BRD01
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。
学校教材としても最適です。

種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903067
2020-12-10
用途:
電子工作

ブレッドボードで試行錯誤したあと円滑に基板化できるので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38903067
2020-08-01
用途:
ちょっとした配線接続
製造業

配線間を少し繋ぐ為に購入したのですがブレッドボードみたいに抜き差しできると思っていましたがただのブレッドボードに似せた基板でした。
こんなことなら普通の基板買えばよかった。皆さんも気を付けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする