単頭ジャック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38903566 品番MJ-071H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
タイプステレオ 極数3 形状ストレート 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 種類丸型 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38903566 MJ-071H 76023177 MJ-071H 単頭ジャック マル信無線電機 単頭ジャック マル信無線電機 1パック(10個) 2,998 税込3,298 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903566
2015-12-16
用途:
試作筺体に取り付け、φ2.5ステレオケーブルを接続する

φ2.5ステレオジャック 筺体取り付けタイプがなかなか見つからず、
御社Webにて見つかり「ラッキー」でした。

使い勝手も特に問題なく使えました。
しいて言えば、ハーネス接続端子の強度がもう少しあると良いです。

対象商品:
75931082
2015-06-05
用途:
ほかの部材の購入の際、サンプルとして入手。
Beatnic 様

どこでも手に入る部品がそれなりの値段で入手できるので便利に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする