MJ-179P DCジャック(基板取付用) マル信無線電機 38903916

MJ-179P DCジャック(基板取付用) マル信無線電機 38903916
MJ-179P DCジャック(基板取付用) マル信無線電機 38903916

DCジャック(基板取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38903916品番MJ-179P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ5.5×2.1コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903916
2022-08-06
用途: 古いYAMAHA キーボード修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いYAMAHAキーボードのDCジャック接触不良で交換しました。無事復活し、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903916
2020-12-22
用途: プリント基板の電源接続

プリント基板の電源接続のために購入。秋葉へ注文するよりも送料分は安く入手できました。

対象商品 : 38904476
2014-03-03
用途: ファン付きノート用冷却台の電源コネクターの修理

ファン付きノート用冷却台は高いんで、電源コネクターの破損だけだったので、修理が出来て、安く出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする