DCジャック(基板取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1 定格電圧(V)DC12 注文コード38903934 品番MJ-180P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は定格電流・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様DCジャック(基板取付用) 形状アングル 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 プラグ(mm)Φ5.5×2.5 コンタクト形状メス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903916
2022-08-06
用途:
古いYAMAHA キーボード修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いYAMAHAキーボードのDCジャック接触不良で交換しました。無事復活し、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38903916
2020-12-22
用途:
プリント基板の電源接続

プリント基板の電源接続のために購入。秋葉へ注文するよりも送料分は安く入手できました。

対象商品:
38904476
2014-03-03
用途:
ファン付きノート用冷却台の電源コネクターの修理

ファン付きノート用冷却台は高いんで、電源コネクターの破損だけだったので、修理が出来て、安く出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする