MJ-181MS パネルマウント DCジャック マル信無線電機 38903952

パネルマウント DCジャック

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)0.5仕様パネルマウント DCジャック注文コード38903952品番MJ-181MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パネルマウント DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ5.5×2.1取付穴径(Φmm)2.4(2個)コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 電子工作
教育・研究機関

外形5.5ミリの通常サイズですが,内側のシャフト径違いがあるので注意が必要ですね。

2025-03-06
用途: IC回路の電源供給用
国立大学法人九州大学教育・研究機関

小型で半田付けも容易のため、学生実験の回路製作に適している。

対象商品 : 38904467
2023-02-23
用途: 電池仕様だったので外部電源を追加した
その他業種

パネルに穴開けるだけだったので、すぐに作業完了できました。

1が参考にしています
対象商品 : 38903681
2022-10-14
用途: 電動工具のバッテリー給電端子
その他業種

バッテリーへの給電に当たり、値段が安価で、さらに、設置場所の自由度やDCプラグの対応幅など、大変使いやすいジャックでした。前回に続き、2回目の発注です。

対象商品 : 38903891
2021-10-04
用途: 実験用

試作製品への組み込みで購入しました。
1個から対応していただけるので、大変ありがたいです。

対象商品 : 38903733
2021-03-13
用途: 計測装置の電源給電用
サービス業

ACアダプタとの接続用に購入しました。ナットでの締め付けもしっかりできて大変満足です。取付け穴の関係で仕方ないと思いますが、半田上げの+と-の端子間が狭いので、端子間を広げて絶縁して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903681
2021-10-30
用途: 12ボルトファンの電源をとるジャックとして使用
合同会社コンポス技研製造業

概ねいいのです。ずーと使っていますが何の問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38903742
2020-02-19
用途: ICステレオアンプのDCアダプタ電源供給
その他業種

小型でシンプルな形状で8φの丸穴を開けるだけなので取付が楽なのが良い。
内部電源からの切り替え端子が必要ない場合はお薦め。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする