曜日別特売
UCFC203 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 38908466

UCFC203 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 38908466
UCFC203 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 38908466

印ろう付き丸フランジ形ユニット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード38908466品番UCFC203
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。

寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法B(mm)31寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法L(mm)100寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)17形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)0.86軸受呼び番号UC203取付ボルトの呼びM10基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 機械修理
有限会社 あざきクリーニング

休日にもかかわらず。
品物到着。!!!!!!!!!。。
素晴らしい
またお願いいたします。

対象商品 : 38908475
2017-08-25
用途: ペダルボートの修理部品として
近藤マリンサービス

旭精工さんのフランジ形ベアリングは目玉になっているので精度の悪い軸にも対応して助かります。ただ目玉の動きがゆるいものとかたいものがあるのが難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする