寸法A(mm)40
寸法A0(mm)61.4
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)14
寸法B(mm)74.6
寸法H3(mm)150
寸法J(mm)177
寸法J1(mm)125.1
寸法L(mm)215
寸法N(mm)19
寸法S(mm)30.2
軸径(Φmm)70
形状印ろう付き丸フランジ形
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
質量(kg)6.4
軸受呼び番号UC214
取付ボルトの呼びM16
基本定格荷重Cr(kN)62
基本定格荷重Cor(kN)44
RoHS指令(10物質対応)対応