※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-008-05D(5マス)1マイ サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワン 38916667 T-008-05D(5マス)1マイ サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワン 38916667 T-008-05D(5マス)1マイ サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワン 38916667 T-008-05D(5マス)1マイ サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワン 38916667

サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38916667 品番 T-008-05D(5マス)1マイ
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。

アズワン品番61-9950-25 寸法(mm)210×297×45 種別1×5マス サイズ外寸:A25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする