※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有栓メスシリンダー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)1000 注文コード38919363 品番-
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600
この商品は容量・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1000 種別検査成績書付 アズワン品番61-9589-99 材質硼珪酸ガラス-1 高さ(mm)450 1目盛(mL)10 許容誤差(mL)±5.0 目盛あり 外径(Φmm)70 JIS規格R 3505規格品 クラスA(マーク付) 精度定格精度・ロットNo本体表記 栓サイズ(mm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする