CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル グラドスチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920099
品番
UC-1900
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ワイドな座り心地とコンパクトな収納性。肌触りが良い木製ひじ掛け。しっかりとした張りがありながら棒状に収納が可能。背面にFD座布団等を入れてクッション性を上げることも可能。
材質
【脚部】金属(鋼) 表面加工=エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【ひじ掛け】天然木
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×120×770
座面高(cm)
33
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×640×705