CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア FDチェアモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920108
品番
UC-1899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ゆったり設計のハンモック型チェア。体重移動で簡単リクライニング。コンパクトな収納設計。便利な内側ポケット。ヘッドレスト付。
材質
【構造部材】金属(鋼)【表面加工】エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【まくらクッション材】ポリエチレン・ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
4600
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×150×660
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×780×950