CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ アルミ薄型FDテーブル 棚網付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920169
品番
UC-0607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
組立簡単・軽量薄型収納タイプ。収納・持ち運びに便利な薄型折りたたみテーブル。現場作業やキャンプ・アウトドアレジャー等、様々なシーンで活躍します。便利な棚網付き。
材質
【甲板の表面材】合成樹脂化粧繊維板【脚部】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
【テーブル】30(均等)【脚部】0.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×310×45
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×250