パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の ファニチャー
Chill Mode ハンディーテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920415
品番
DC-6042
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトに収納。ドリンクホルダー付!500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。2台連結して長テーブルとしても!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×350×70
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×700×225