パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の ファニチャー
Chill Mode レジャーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38920431
品番
DC-6037
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パッと広げてレジャーシートに。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。便利な持ち手付き。約1.5畳
材質
【本体】ポリプロピレン【持ち手】ポリエステル
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1800
寸法(cm)
120×180
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×30