パール金属
パール金属の バッグ・キャップ
パール金属の バッグ
パール金属の トートバッグ
Chill Mode トートバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920485
品番
DC-6041
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。
材質
【表地】ナイロン【裏地】アルミフィルム【持ち手・ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
持ち手含まず490×190×320