※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム用ソリッドワイヤ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) ワイヤー径(Φmm)0.8 注文コード38938995 品番A-5356WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径など5種類から選べます 他の種類を見る

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。

ワイヤー径(Φmm)0.8 JIS規格Z3232 A5356-WY AWS規格A5.10 ER5356 ワイヤー種類ソリッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38938995 A-5356WY 52598159 A-5356WY アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 1箱(20kg) 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38939013
2020-03-31
用途:
アルミの溶接
製造業

何度もリピートで、使用してます。 梱包も確かで発送もしっかりしてるので、安心感があります。また注文する予定です。宜しくお願いします。沢山使う人にはもう少し割引率が上がると良いですね。

対象商品:
38938986
2018-11-19
用途:
アルゴン溶接
I T P 様

まず商品の表記の仕方を変えるべき。
これでは2.5K巻のドラムがヒト巻来ると勘違いする。
0,5K巻が5個と記載すべきです。
 それにドラムのサイズも表記するべきですね。
ガッカリでした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の変更を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする