FL SWITCH SFNB 5TX 産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) フエニックス・コンタクト 38941235

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38941235 品番FL SWITCH SFNB 5TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link協会認証品。安心して使用可能。
広い動作温度範囲。産業用途に適したワイドな電圧範囲。
電源仕様は冗長(二重)化、警報接点付きで安心。
産業用EMC指令準拠 ノイズが多い産業環境でも安心。
CE、UL、cUL等の国際規格取得 輸出案件でも安心。
RoHS対応済。

外形寸法(mm)28×110×70 電圧(V)DC24(DC12〜48) ポート数5 保護等級IP20 機能Auto-Negotiation、Auto-MDI/MDIX 消費電流(mA)180 EMC規格EN61000-6-4(エミッション)、EN61000-6-2(イミュニティ) 取得規格CE、UL、cUL、RoHS 動作温度(℃)-10〜60 MACアドレス登録数2000 伝送速度10/100Mbps

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38941235 FL SWITCH SFNB 5TX 65183634 FL SWITCH 1005N FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38941235
2019-08-19
用途:
制御機器の接続用
半田電機 様

金属の筐体でプラスチックの物より丈夫で良い。以前から継続して使用していますが全く問題ありません。制御機器1割引の時に購入したのでお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする