1PS1-15-205 ラジエターキャップ Roadpartner(マツダ) 38945733

ラジエターキャップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38945733 品番1PS1-15-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格(JIS D2502)に基づいた設計・製造を行い、さらに錆に強いステンレス鋼板材を採用した耐久性の高い商品です。
安定した作動性を確保する為、ベントバルブにはスプリングを採用しています。

メーカーホンダ系 タイプ四輪車用標準タイプ 圧力(kPa)開弁/108[1.1kg/cm2] パーツNo.16401-32020 純正品番16401-32020、19045-PCA-004、MR481252、17730-12C20、16401-5B440 他社参考品番(DENSO)S-11 他社参考品番(HKT)RA541 他社参考品番(SPAC)SV54 他社参考品番(FTABA)R148 他社参考品番(DOREC)DR-13 他社参考品番(NGK)P541K
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38945715
2017-03-14
用途:
自動車のメンテナンス

新車装着品や他社製品と形状が違うので間違えたのかと思ったけど独自の設計らしいです。
形状からしておそらくNTK(=スパークプラグのNGK)のOEMではないかと思われます。

参考URL
http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/other/radiatorcap/03.html

対象商品:
38945715
2017-04-26
用途:
自家用車の交換用
その他業種

キャップも永久でわありませんから、一年に一回は交換してください。

対象商品:
38945715
2016-12-17
用途:
自家用車AZワゴンのメンテナンス用

今回、初めて装着してみました。装着したばかりなので、はっきりはわかりませんが、性能、耐久性がよさそうな気がします。

対象商品:
38945715
2016-12-05
用途:
古い物との交換

約10万キロ走った車のラジエターキャップを交換しましたが、とても良い商品です。

対象商品:
38945715
2016-06-08
用途:
交換

何も問題なく交換使用出来ました。

対象商品:
38945742
2016-02-03
用途:
交換

交換で買い良い品だと思います。

対象商品:
38945715
2015-08-07
用途:
ラジエターキャップ交換

とても良い商品です。

対象商品:
38945715
2015-03-16
用途:
交換
有限会社カワノ 様

問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする