ラッシングベルト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ラチェット破断強度5t用 注文コード38947011 品番RB50-1-3-LT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

ベルト色イエロー 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 破断荷重(kg)5000 用途トラック輸送の荷崩れ防止 仕様ラチェット破断強度5t用 破断強度(kg)(ラチェットバックル)5400、(ベルト)5400、(LTフィッティング)2000
注意
※玉掛け用途で使用しないでください。※使用荷重以内でご使用ください。※破断したベルトを繋いで使用しないでください。※部品の改造や改良はしないでください。※使用前に必ずベルト・ラチェットバックル・端末金具の損傷・変形を確認し、異常のある場合は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947011
2024-01-01
用途:
トラック荷台用
伊達裁断 様 (製造業)

ベルトもしっかりしていて巾も広く安定性と安全性があると思う。
もう一つリピートしようと思っている!

1人が参考にしています
対象商品:
38947002
2022-06-10
用途:
配送時
運輸・通信業

問題なく使用できております。配送も早くて大変助かりました。

対象商品:
38947002
2021-11-16
用途:
ワゴンの固定に使用
三橋 様 (運輸・通信業)

最初見た時は、大丈夫かな?と思いましたが、実際使ってみると、商品が軽くて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38947002
2020-05-09
用途:
荷物の固定

以前は他のメーカーの物を使っていましたが、これは少し高いけど、各部の引っ掛かりも少なくスムーズに使えて使いやすいのでリピートして購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38947002
2020-01-11
用途:
塗装作業に
製造業

強度もあり、しっかりしていて、使用しやすかったので
よい商品だと思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
38947002
2019-02-14
用途:
トラック積み荷の荷崩れ防止
有限会社あゆみ急送 様 (運輸・通信業)

これから使ってみますが、他社製品に比べ、ベルトの厚みがなく耐久性が心配。

対象商品:
38947011
2017-05-05
用途:
ドライバンでの配送作業
運輸・通信業

強度、長さともに問題ありません。作りはかなりいいと思います。

対象商品:
38947011
2017-05-16
用途:
トラックで荷物輸送時

ラッシングのバックルも程よい大きさで、扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする