三菱電機
三菱電機の 作業灯
三菱電機の ワークランプ・ハンドランプ
三菱電機の 乾電池タイプワークランプ
ソーラーミニLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38950265
品番
DOT-IT・SOLAR(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーパネル装着のDOT-it。
約15時間の充電で4.5時間点灯。(充放電回数は約300回)
マット調のラバーカバーを使用。
付属品としてフック及び吸盤同梱。
付属品
マグネット・面ファスナー・両面テープ
寸法(mm)
95×80×20
質量(g)
57
電源
ソーラー充電式(15時間充電で4.5時間点灯)
全光束(Lm)
5
入力電圧(V)
DC2.4
LED色
白
色(本体)
グリーン
LED使用数(個)
3
電球の種類
LED