XP710 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958141 XP710 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958141

トルクレンチ(校正証明書付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 締付トルク(N・m)16 注文コード38958141 品番XP710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,960
この商品は締付トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

締付トルク(N・m)16 全長(mm)243 口径(Φmm)17 寸法(inch)1/4 校正証明書一般校正 仕様校正証明書付 精度(トルク)±4% アズワン品番64-6753-44
注意
※校正証明書はトルク機器の精度を証明する書類です。必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958175
2020-09-03
用途:
エアコン取り付け

思った以上に握りやすいが、落下防止用のケーブルを通す穴が欲しい。

対象商品:
38958157
2017-09-11
用途:
エアコン配管のフレア接続の適正トルク締め

誤差の出やすいトルクレンチなので
しっかりした校正済み品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする