XP711 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958157 XP711 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958157

トルクレンチ(校正証明書付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38958157 品番 XP711
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

締付トルク(N・m)18 全長(mm)220 口径(Φmm)17 寸法(inch)1/4 校正証明書付き 仕様校正証明書付 トラスコ品番838-4937 精度(トルク)±4% 口径(mm)17 アズワン品番64-6753-45
注意
※校正証明書はトルク機器の精度を証明する書類です。必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958175
2020-09-03
用途:
エアコン取り付け

思った以上に握りやすいが、落下防止用のケーブルを通す穴が欲しい。

対象商品:
38958157
2017-09-11
用途:
エアコン配管のフレア接続の適正トルク締め

誤差の出やすいトルクレンチなので
しっかりした校正済み品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする