XP713 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958175 XP713 トルクレンチ(校正証明書付) アサダ 38958175

トルクレンチ(校正証明書付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38958175 品番 XP713
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

締付トルク(N・m)42 全長(mm)230 口径(Φmm)22 寸法(inch)3/8 校正証明書付き 仕様校正証明書付 トラスコ品番827-9337 精度(トルク)±4% 口径(mm)22
注意
※校正証明書はトルク機器の精度を証明する書類です。必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958175
2020-09-03
用途:
エアコン取り付け

思った以上に握りやすいが、落下防止用のケーブルを通す穴が欲しい。

対象商品:
38958157
2017-09-11
用途:
エアコン配管のフレア接続の適正トルク締め

誤差の出やすいトルクレンチなので
しっかりした校正済み品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする