フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード38968921 品番61F-G1P AC100
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。
DINレール取りつけで作業性を向上。
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。

応答時間
動作時80ms以下
復帰時160ms以下
ケーブル長(m)
1k以下
(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力
AC200V 5A(抵抗負荷)
AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
寿命
電気的:50万回以上
機械的:500万回以上
定格電圧(V)AC100 質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0〜約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k〜∞ 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度45〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0〜4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38969226
2018-01-24
用途:
水性ニスのレベル表示装置
近畿精工株式会社 様

25年使用したところで不具合が生じて交換しました。同種機があって差し替えもワンタッチで修理交換が楽でした。

対象商品:
38969226
2014-02-28
用途:
排水ポンプ動力盤の故障による部品交換として購入、早速交換した。
大崎再開発ビル株式会社 様

今までは故障した場合盤メーカー経由で購入していたので経費を必要としないで、常駐保守員の作業で対応可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする